Nvent Erico - CADDY Attache sup. fx plfd, embout fileté, CADDY ARMOUR, profil T 16 mm, vis M6 - 171900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...1.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893719048

Réf. Sonepar

00059371904

Réf. Fournisseur

171900

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...1.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

0...0 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

220 N

Clip rapide à installer en tournant, avec des lèvres de retenue, pour fixer un embout fileté sur des applications de plafond acoustique. Pour profil en T de 24 mm avec embout fileté M6x16 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.