Nvent Erico - CADDY Attache tige à panne en « C » J-TI/T, Acier Ressort, M8 Trou, Taraudé, 4?6 - 174970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 4...6.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893749748
Réf. Sonepar
00059374974
Réf. Fournisseur
174970
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
4...6.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



