Nvent Erico - CADDY Bande métallique, 20 mm Bande - 591230

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Bande métallique, 20 mm Bande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 20 mm

  • longueur de bande - 50000 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775912301

Réf. Sonepar

00059591230

Réf. Fournisseur

591230

Marque

Nvent Erico

largeur de bande:

20 mm

longueur de bande:

50000 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.7 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

détectable:

Oui

Bande métallique - Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.