Nvent Erico - CADDY Bobine, 2 mm Câble, 100 m - 196022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 440 kg
avec finition décorative - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856951438
Réf. Sonepar
03058196022
Réf. Fournisseur
196022
Marque
Nvent Erico
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
440 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
300 m
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


