Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 168mm OD, 5 1/2" Pipe, M12 Rod - 599455
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 12
hauteur - 220 mm
entraxe de pas de vis - 180 mm
longueur de filetage - 70 mm
diamètre extérieur du tube - 168 mm
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805120698
Réf. Sonepar
03058512069
Réf. Fournisseur
599455
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
12
hauteur:
220 mm
entraxe de pas de vis:
180 mm
longueur de filetage:
70 mm
diamètre extérieur du tube:
168 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
type de filetage:
métrique
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0
avec pièce de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


