Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 224 mm OD, 8" Pipe, 200 DN, M16 Rod - 599470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 16
hauteur - 295 mm
entraxe de pas de vis - 240 mm
longueur de filetage - 90 mm
diamètre extérieur du tube - 224 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805120711
Réf. Sonepar
03058512071
Réf. Fournisseur
599470
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
16
hauteur:
295 mm
entraxe de pas de vis:
240 mm
longueur de filetage:
90 mm
diamètre extérieur du tube:
224 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 200
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0
avec pièce de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


