nouveau

Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 27mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN, M6 Rod - 599405

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 27mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN, M6 Rod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 6

  • hauteur - 60 mm

  • entraxe de pas de vis - 36 mm

  • longueur de filetage - 30 mm

  • diamètre extérieur du tube - 30 mm

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805120636

Réf. Sonepar

03058512063

Réf. Fournisseur

599405

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

6

hauteur:

60 mm

entraxe de pas de vis:

36 mm

longueur de filetage:

30 mm

diamètre extérieur du tube:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 20

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

avec pièce de support:

Non

Boulon en U acier, 27mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN, M6 Rod

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.