nouveau

Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 74 mm OD, 2 1/2" Pipe, 65 DN, M8 Rod - 599430

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Boulon en U acier, 74 mm OD, 2 1/2" Pipe, 65 DN, M8 Rod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 120 mm

  • entraxe de pas de vis - 82 mm

  • longueur de filetage - 50 mm

  • diamètre extérieur du tube - 74 mm

Emballage et conditions

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805120650

Réf. Sonepar

03058512065

Réf. Fournisseur

599430

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

120 mm

entraxe de pas de vis:

82 mm

longueur de filetage:

50 mm

diamètre extérieur du tube:

74 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 65

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

avec pièce de support:

Non

Boulon en U acier, 74 mm OD, 2 1/2" Pipe, 65 DN, M8 Rod

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.