Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U inox 118 mm OD, 4" Pipe, 100 DN, M10 Rod - 599535

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Boulon en U inox 118 mm OD, 4" Pipe, 100 DN, M10 Rod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 10

  • hauteur - 165 mm

  • entraxe de pas de vis - 128 mm

  • longueur de filetage - 60 mm

  • diamètre extérieur du tube - 118 mm

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805120827

Réf. Sonepar

03058512082

Réf. Fournisseur

599535

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

10

hauteur:

165 mm

entraxe de pas de vis:

128 mm

longueur de filetage:

60 mm

diamètre extérieur du tube:

118 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 100

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

avec pièce de support:

Non

Boulon en U inox 118 mm OD, 4" Pipe, 100 DN, M10 Rod

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.