Nvent Erico - CADDY Boulon en U inox 278 mm OD, 10" Pipe, 250 DN, M16 Rod - 599560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 16
hauteur - 350 mm
entraxe de pas de vis - 294 mm
longueur de filetage - 90 mm
diamètre extérieur du tube - 278 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805120872
Réf. Sonepar
03058512087
Réf. Fournisseur
599560
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
16
hauteur:
350 mm
entraxe de pas de vis:
294 mm
longueur de filetage:
90 mm
diamètre extérieur du tube:
278 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 250
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0
avec pièce de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


