Nvent Erico - CADDY Boulon en U inox 52 mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN, M8 Rod - 599515
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 90 mm
entraxe de pas de vis - 60 mm
longueur de filetage - 40 mm
diamètre extérieur du tube - 52 mm
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805120780
Réf. Sonepar
03058512078
Réf. Fournisseur
599515
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
8
hauteur:
90 mm
entraxe de pas de vis:
60 mm
longueur de filetage:
40 mm
diamètre extérieur du tube:
52 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 40
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0
avec pièce de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


