Nvent Erico - CADDY Boulon en U inox 94 mm OD, 3" Pipe, 80 DN, M10 Rod - 599530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 10
hauteur - 140 mm
entraxe de pas de vis - 104 mm
longueur de filetage - 55 mm
diamètre extérieur du tube - 94 mm
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805120810
Réf. Sonepar
03058512081
Réf. Fournisseur
599530
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
10
hauteur:
140 mm
entraxe de pas de vis:
104 mm
longueur de filetage:
55 mm
diamètre extérieur du tube:
94 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 80
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0
avec pièce de support:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


