Nvent Erico - CADDY Câble vers l?étrier à bride, 3?8 mm Rebord, 10,9?13 mm OD - 170480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893704846
Réf. Sonepar
00059370484
Réf. Fournisseur
170480
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
3...8 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
10.9...13 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



