Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E2L, E2 rail - 313304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
longueur - 35 mm
profondeur - 11.5 mm
matériau - autre
modèle - capot final
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893027976
Réf. Sonepar
00059302797
Réf. Fournisseur
313304
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
20 mm
longueur:
35 mm
profondeur:
11.5 mm
matériau:
autre
modèle:
capot final
couleur:
noir
adapté à:
profilé en C
Capuchon en plastique ADK pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.