Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E4 rail - 313303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
longueur - 40 mm
profondeur - 17.8 mm
matériau - autre
modèle - capot final
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893014853
Réf. Sonepar
00059301485
Réf. Fournisseur
313303
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
40 mm
longueur:
40 mm
profondeur:
17.8 mm
matériau:
autre
modèle:
capot final
couleur:
noir
adapté à:
profilé en C
Capuchon en plastique ADK pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.