Nvent Erico - CADDY CATHPM4Z34 - 186082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805079255
Réf. Sonepar
03058507925
Réf. Fournisseur
186082
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non
Solution de montage sur poutre sans outil combinant une fixation multifonction avec tige/fil et tout CAT HP J-Hook ; Mod clip pour tige filetée M4-M12, fil 4,8 - 6,4mm.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.





