Nvent Erico - CADDY CATHPMVF14 - 186080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - gris

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805079224

Réf. Sonepar

03058507922

Réf. Fournisseur

186080

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

acier inoxydable, décapé:

Non

Solution sans outil pour montage sur poutre avec fixateur V14 et tout CAT HP J-Hook ; Mod clip avec clip panne en C, bride 1,5–6,35mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.