Nvent Erico - CADDY Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride, Acier Ressort - 171775
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 21...28 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856953180
Réf. Sonepar
03058695318
Réf. Fournisseur
171775
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
21...28 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
1...0 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre