Nvent Erico - CADDY Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau, Acier, 19?25/7,14 - 181190

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 19...25 mm

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

  • traitement des surfaces - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893811940

Réf. Sonepar

00059381194

Réf. Fournisseur

181190

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

19...25 mm

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

35 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

autre

taille des raccords:

sans

essais FM:

Non

essais UL:

Oui

certification ULC:

Oui

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

Facile à utiliser, se boulonne pour fermer le support de conduit et de tuyau. Tuyau de 19 à 25 mm avec trou de 6,4 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.