Nvent Erico - CADDY Collier de serrage ovale avec écrou, 12, 15 DN, M8, M10 Tige - 401244

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • convient pour nombre de tuyaux - 2

  • qualité du matériau - autre

  • traitement des surfaces - poli

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437611016

Réf. Sonepar

03058761101

Réf. Fournisseur

401244

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

convient pour nombre de tuyaux:

2

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage ovale avec écrou - Conçu pour supporter un bi-tube solaire flexible pré-isolé pour liaison panneau solaire, avec câble de sonde. La forme du collier lui permet une fixation stable au mur ou au plafond.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.