Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 47,6 mm

Nvent Erico - CADDY Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 47,6 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé en C

  • matière du plat - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 47.5...47.6 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893047103

Réf. Sonepar

03058304710

Réf. Fournisseur

598903

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose

profilé en C

matière du plat

acier

matériau de la vis

acier

nombre max. de câbles

1

plage de serrage

47.5...47.6 mm

pour tubes métriques

47

qualité du matériau de la pince

autre

surface collier

autre

matériau coque

acier

qualité du matériau de la coque

polypropylène (PP)

qualité du matériau de la vis

autre

surface vis

autre

avec contre-coque

Non

Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube - Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage. Le coussin en plastique est articulé pour s?écarter afin de faciliter l?installation.