Nvent Erico - CADDY Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube, 25,4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matière du plat - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 25.4...25.4 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711893046991
Réf. Sonepar
03058304699
Réf. Fournisseur
598892
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose
profilé en C
matière du plat
acier
matériau de la vis
acier
nombre max. de câbles
1
plage de serrage
25.4...25.4 mm
pour tubes métriques
25
qualité du matériau de la pince
autre
surface collier
autre
matériau coque
acier
qualité du matériau de la coque
polypropylène (PP)
qualité du matériau de la vis
autre
surface vis
autre
avec contre-coque
Non
Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion Clamp pour tuyau/tube - Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage. Le coussin en plastique est articulé pour s?écarter afin de faciliter l?installation.