Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, HD, 111,1-115,3 mm OD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matière du plat - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 111.1...115.3 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711893140910
Réf. Sonepar
03058314091
Réf. Fournisseur
712490
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose
profilé en C
matière du plat
acier
matériau de la vis
acier
nombre max. de câbles
1
plage de serrage
111.1...115.3 mm
pour tubes métriques
115
qualité du matériau de la pince
autre
surface collier
galvanisé à chaud
matériau coque
acier
surface vis
galvanisé à chaud
avec contre-coque
Non
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d?un écrou et d?un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.