Nvent Erico - CADDY Connecteur horizontal réglable - 842020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de raccordement - connecteur à vis
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805022985
Réf. Sonepar
03058502298
Réf. Fournisseur
842020
Marque
Nvent Erico
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
190 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9007
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


