Nvent Erico - CADDY Connecteur réglable - 842050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de raccordement - connecteur à vis

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805023012

Réf. Sonepar

03058502301

Réf. Fournisseur

842050

Marque

Nvent Erico

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

60 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9007

Connecteur réglable - Sécurise l'échelle à câbles SPEEDWAY à la structure. S'installe facilement et rapidement avec la boulonnerie incluse. Petite taille permettant son installation dans les endroits les plus étroits.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.