Nvent Erico - CADDY Console profil de montage type A, trous oblongs, acier EZ, 2,5mmx300mmx41m - 311717
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 41 mm
hauteur de rail - 41 mm
longueur - 300 mm
charge de travail admise - 0 N
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8711893027198
Réf. Sonepar
00059302719
Réf. Fournisseur
311717
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
41 mm
hauteur de rail:
41 mm
longueur:
300 mm
charge de travail admise:
0 N
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
2.5 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
14 mm
bilatéral:
Non