Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Coupleur de tige EM-HEX, tige M8 - 592340

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Coupleur de tige EM-HEX, tige M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775923406

Réf. Sonepar

03058592340

Réf. Fournisseur

592340

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M8

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

30 mm

dimension du profil:

13 mm

Coupleur hexagonal de tige filetée en acier électrozingué, tige M8.