Nvent Erico - CADDY Coupleur interne en U, HD, A profil Strut, 250 mm - 387800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur intérieur
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893007541
Réf. Sonepar
00059300754
Réf. Fournisseur
387800
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur intérieur
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
nombre de trous/fentes par côté:
4
dans le rail:
Oui
sur le rail:
Non