Nvent Erico - CADDY Crochet en J Cat HP avec attache pour poutre BC, orientable, 33 - 181245

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Crochet en J  Cat HP avec attache pour poutre BC, orientable, 33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 25

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893142990

Réf. Sonepar

03058314299

Réf. Fournisseur

181245

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

25

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC, orientable - Installation facile sur les ailes de poutre. Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels.