Nvent Erico - CADDY E12H1000PG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893026115
Réf. Sonepar
03058302611
Réf. Fournisseur
310600
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
41 mm
hauteur
83 mm
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail de montage type E, avec trous oblongs, PG, 3 000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm