Nvent Erico - CADDY Écrou à sertir nVent CADDY Superklip IN, M8 Tige - 389052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - écrou

  • matériau - acier

  • résistant aux UV - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893039382

Réf. Sonepar

00059303938

Réf. Fournisseur

389052

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

écrou

matériau:

acier

résistant aux UV:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

connectable:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Oui

sans halogène:

Oui

Écrou à sertir nVent CADDY Superklip IN - L’écrou pour rail en acier se fixe sur le côté du nVent CADDY Superklip.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.