Nvent Erico - CADDY Écrou de profil à montage rapide, M6 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856944041
Réf. Sonepar
03058694404
Réf. Fournisseur
592900
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
6
type de filetage
métrique
avec ressort
Oui
épaisseur de la couche de protection
8 µm
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Écrou de profil à montage rapide - Permet la fixation universelle rapide des tiges filetées et du matériel sur les profils de montage standard. Écrou pré-assemblé prêt à l'emploi.