Nvent Erico - CADDY Écrou de profil avec ressort, rail de type C, Acier, EG, M6 Tige - 315045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893028133
Réf. Sonepar
00059302813
Réf. Fournisseur
315045
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non