Nvent Erico - CADDY Écrou de profil nVent CADDY Rod Lock, M8 Tige - 390003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893058857
Réf. Sonepar
03058305885
Réf. Fournisseur
390003
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Oui
avec bout fileté:
Oui
cliquable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.










