Nvent Erico - CADDY Écrou de série SN, montage latéral, tige M10 - 390007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - écrou fendu 
- autobloquant - Oui 
- système à vis - hexagone extérieur 
- matériau - acier 
- taille de fil (M..) - 10 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711893058895
Réf. Sonepar
03058305889
Réf. Fournisseur
390007
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou fendu
autobloquant:
Oui
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
10
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
3/8 pouce
dimension du profil:
19 mm
inclinaison du filetage:
1 mm
filetage gauche:
Non
hauteur:
19 mm
diamètre externe:
19 mm
couleur:
zinc
sans halogène:
Oui










