Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Écrou hexagonal, Acier, EG, M6 Tige - 592040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775920405

Réf. Sonepar

00059592040

Réf. Fournisseur

592040

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

5 mm

diamètre externe:

10 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.