Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil avec ressort, rail type C, acier inoxydable, tige M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 10
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893152340
Réf. Sonepar
00059315234
Réf. Fournisseur
315230
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
10
type de filetage
métrique
avec ressort
Oui
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Écrou de profil avec ressort (court) pour permettre les connexions avec les tiges filetées, vis, boulons. Pour rail de montage peu profond, acier inoxydable 316, M10.