Nvent Erico - CADDY Embase basse pour profil de montage de type AA/E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - patte de fixation
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893000436
Réf. Sonepar
00059300043
Réf. Fournisseur
388360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profilé en C
modèle
patte de fixation
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Non
Embase basse pour profil de montage de type AA/E -