Nvent Erico - CADDY Embase ouverte pour profil de montage de type A avec renforts, A profil St - 388370

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - patte de fixation

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893007435

Réf. Sonepar

00059300743

Réf. Fournisseur

388370

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

patte de fixation

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

Embase ouverte pour profil de montage de type A avec renforts -