Nvent Erico - CADDY Embase pour profil de montage type A, GC, 150 x 150 x 100 x 32 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - patte de fixation
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893007466
Réf. Sonepar
00059300746
Réf. Fournisseur
313822
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profilé en C
modèle
patte de fixation
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Non
Embase pour fixation des rails aux murs ou aux sols. Embase pour rail de montage de 41 mm x 41 mm en acier galvanisé à chaud. La base est de 150 mm x 150 mm x 100 mm x 32 mm.