Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M8 Tige, 120 mm - 593476

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893002089

Réf. Sonepar

03058300208

Réf. Fournisseur

593476

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

120 mm

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

épaisseur de la couche de protection:

3 µm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

Embout fileté - Longueurs pré-coupées de tige filetée.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.