Nvent Erico - CADDY Embout fileté, EG, M8 Tige, 70 mm - 593465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893015706
Réf. Sonepar
03058301570
Réf. Fournisseur
593465
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
70 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)
épaisseur de la couche de protection:
3 µm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.




