Nvent Erico - CADDY Équerre 3 trous à 90° (disposition des trous 1-2), HD, 99 mm x 47 mm - 387630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893007626
Réf. Sonepar
00059300762
Réf. Fournisseur
387630
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
1
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui



