Nvent Erico - CADDY Équerre 3 trous courte à 90° (disposition des trous 1-2), Acier, HD - 387620

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Équerre 3 trous courte à 90° (disposition des trous 1-2), Acier, HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893876208

Réf. Sonepar

00059387620

Réf. Fournisseur

387620

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

1

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Équerre 3 trous courte à 90° (disposition des trous 1-2) - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.