Nvent Erico - CADDY Équerre à 90 degrés, courte, trou 1-2, acier, GC, 103 mm x 42 mm, vis M10 - 313350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893133509
Réf. Sonepar
00059313350
Réf. Fournisseur
313350
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud et revêtu
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
1
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui