Nvent Erico - CADDY Extension de hauteur pour support d?équipement nVent CADDY Pyramid
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 568 mm
couleur - autre
finition de l'ensemble - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8711893147285
Réf. Sonepar
03058314728
Réf. Fournisseur
360494
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
60 mm
largeur
60 mm
hauteur
568 mm
couleur
autre
finition de l'ensemble
Non
Extension de hauteur pour support d?équipement nVent CADDY Pyramid - Augmente la hauteur entre le bâti du support d?équipement et la plateforme de toit. S?insère directement dans les bases des supports d?équipement nVent CADDY Pyramid.