Nvent Erico - CADDY EZR0050 - 179225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 21.3...21.3 mm
charge de travail admise - 1130 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856955993
Réf. Sonepar
03058695599
Réf. Fournisseur
179225
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
21.3...21.3 mm
charge de travail admise:
1130 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
DN 15
revêtement:
sans
prise de raccordement:
trou
taille des raccords:
M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
216 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
21.1 mm