Nvent Erico - CADDY EZR0125 - 179228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 42.4...42.4 mm
charge de travail admise - 1130 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856956020
Réf. Sonepar
03058695602
Réf. Fournisseur
179228
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
42.4...42.4 mm
charge de travail admise:
1130 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
DN 32
revêtement:
sans
prise de raccordement:
trou
taille des raccords:
M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
240 mm
hauteur:
52.8 mm
profondeur:
21.1 mm










