Nvent Erico - CADDY EZR0150 - 179229

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 48.3...48.3 mm

  • charge de travail admise - 1130 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856956037

Réf. Sonepar

03058695603

Réf. Fournisseur

179229

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

48.3...48.3 mm

charge de travail admise:

1130 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

DN 40

revêtement:

sans

prise de raccordement:

trou

taille des raccords:

M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

250 mm

hauteur:

60.2 mm

profondeur:

21.1 mm

Attache nVent CADDY EZ Riser, 1 1/2" Tuyau