Nvent Erico - CADDY EZR0250 - 179231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 76.1...76.1 mm
charge de travail admise - 1130 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856956051
Réf. Sonepar
03058695605
Réf. Fournisseur
179231
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
76.1...76.1 mm
charge de travail admise:
1130 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
DN 50
revêtement:
sans
prise de raccordement:
trou
taille des raccords:
M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
279 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
25.4 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Oui
certification ULC:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Oui